{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”4 în 1” | |
⌀ nominal D | 25 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 37,5 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZCMX 13.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268404 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392499 | |
Număr producător | 268404 25 |