{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”4 în 1” | |
⌀ nominal D | 10 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă LA | 29 mm | |
Lungimea cozii Ls | 42 mm | |
Lungime utilă L1 | 22,5 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZCMX 05.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268408 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272944 | |
Număr producător | 268408 10 |