Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe dreapta, ⌀ DC: 14mm

Cod articol: 268404 14
Copiaţi
Reducere
174,11 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”4 în 1”
⌀ nominal D 14 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 21 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea totală L 110 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZCMX 07..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 268404 14
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263802228
Copiaţi
Număr producător 268404 14
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături