{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”4 în 1” | |
⌀ nominal D | 18 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 27 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZCMX 09.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268404 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392482 | |
Număr producător | 268404 18 |