Cheie dinamometrică DREMASTER Z 22, 110-550 Nm

Cod articol: 2641550
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 550 Nm
Serie DREMASTER
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2641550
EAN / GTIN 4002805931622
Număr producător 2641550
L-Număr L60160 2237

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare standard M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Lesă de torsiune pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă, cu receptor pentru țeavă pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de încercare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 %
necesar conform standardului
pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga
construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu receptor cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate. Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic cu formă ergonomică cu ajutor de calibrare
Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de eliberare produce un semnal tactil și sonor clar de eliberare
Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de instrucțiuni
Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, care nu este inclusă
Sistem sigur de reglare-reglare
Galon de calibrare din fabrică: 32 mm (Ø 16 mm) resp. 56 mm (Ø 22 mm)
Funcționare numai cu unelte atașabile cu dimensiune uniformă a cusăturii - în caz contrar, pot apărea schimbări de valoare
În funcție de inserția uneltei, lucrul poate fi efectuat atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis atașabilă), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 22 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 42,5 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 912,7 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 56 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 856,7 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 831,4 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj cu bilă
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 56,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături