Cheie dinamometrică DREMASTER Z 16, 20-100 Nm

Cod articol: 2641518
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2641518
    EAN / GTIN 4002805931585
    Număr producător 2641518

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare standard M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
    Lesă de torsiune pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă, cu receptor pentru țeavă pentru industrie și comerț
    Design:
    Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de încercare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 %
    necesar conform standardului
    pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga
    construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu receptor cu spiță fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate. Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
    Mâner din plastic cu formă ergonomică cu ajutor de calibrare
    Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
    Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
    Sistemul de eliberare produce un semnal tactil și sonor clar de eliberare
    Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de instrucțiuni
    Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, care nu este inclusă
    Sistem sigur de reglare-reglare
    Galon de calibrare din fabrică: 32 mm (Ø 16 mm) resp. 56 mm (Ø 22 mm)
    Funcționare numai cu unelte atașabile cu dimensiune uniformă a cusăturii - în caz contrar, pot apărea schimbări de valoare
    În funcție de inserția uneltei, lucrul poate fi efectuat atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis atașabilă), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).

    Caracteristică:

    • Tip de acționare: Cap de acționare
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 42,5 mm
    • Înălțime totală [mm]: 42,5 mm
    • Lungime totală [mm]: 405,5 mm
    • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 32 mm
    • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 373,5 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 326,2 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
    • Vernier Nm: 0,5 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță: Blocaj cu bilă
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Construcții și vehicule comerciale
      • Militar
      • Energie
      • Machinării
      • Utilități
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze
      • .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături