Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare standard M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Lesă de torsiune pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 %, cât cere standardul
Pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga
Modelurile DMK: acționare pătrată cu cap de ciupercă de 1/2″ cu buton de eliberare și blocare cu bilă. De la modelul nr. DMK 400 cu acționare pătrată de 3/4″ și blocare cu știfturi
Construcție tubulară din oțel vopsit, robustă, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic cu formă ergonomică cu ajutor de calibrare
Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de eliberare generează un semnal de eliberare tactil și sonor clar
Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de informare
Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, neinclusă în pachetul de livrare
Sistem de reglare-reglare fuzibilă.
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 33,5 mm
- Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
- Acționare pătrată [metric]: 20 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
- Număr de dinți: 36
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Karton
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 67 mm
- Înălțime totală [mm]: 51 mm
- Lungime totală [mm]: 715 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 608,9 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 62,5 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 38 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel; piese din plastic de înaltă calitate
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Unghiul de întoarcere: 10 °
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
- Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
- Tip de scală: Dublu
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Consumatori
- Energie
- Mașini
- Lucrătorii
- Atelier
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- Utilități