Cheie dinamometrică DREMASTER UK 1/2″, 40-200 Nm

Cod articol: 2641313
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2641313
EAN / GTIN 4002805931455
Număr producător 2641313
L-Număr L60160 797

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 300 N-m / 15 - 220 lbf-ft (șuruburi cu valoare de ghidare M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Curvă dinamometrică pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Pentru strângere controlată pe dreapta
Cu clichet reversibil de 1/2″
Construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic cu formă ergonomică, cu ajutor de calibrare
Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft cu vernier, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de eliberare produce un semnal tactil și sonor clar de eliberare
Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de informare
Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, care nu este inclusă
Sistem de reglare-reglare cu fuziune.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 21,25 mm
  • Tip de acționare: Clichet cu pârghie
  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Număr de dinți: 48
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 44 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 530 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 435,2 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 42,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel, piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Unghiul de întoarcere: 7,5 °
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Consumatori
    • Energie
    • Mașini
    • Lucrătorii
    • Atelier
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • Utilități

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături