Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft (șuruburi cu valoare standard M7 - 10,9 până la M20 - 6,9)
Curvă dinamometrică reglabilă, eliberatoare și robustă pentru țevi cu receptacul dreptunghiular pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Etalonat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu recipient dreptunghiular galvanizat (9x12 mm sau 14x18 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic cu formă ergonomică cu ajutor de calibrare
Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de ricoșeu produce un semnal tactil și audibil clar de declanșare
Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de instrucțiuni
Sistem securizat de reglare-reglare a cuplului
Galibru de calibrare din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
Funcționare numai cu unelte de inserție cu dimensiune uniformă a cusăturii - în caz contrar pot apărea modificări ale valorii
În funcție de inserția uneltei, lucrul poate fi efectuat atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis de inserție), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 27,5 mm
- Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
- Tip de acționare: Suport dreptunghiular
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Cutie de plastic
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Lățimea de preluare [mm]: 33 mm
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 42,5 mm
- Înălțime totală [mm]: 42,5 mm
- Lungime totală [mm]: 499,5 mm
- Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 42 mm
- Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 457,5 mm
- Înălțimea de montare [mm]: 25 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 427,2 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
- Tip de scală: Dublu
- Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militar
- Energie
- Machinării
- Utilități
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- .