Cheie dinamometrică DREMASTER UK 1/2″, 60-300 Nm

Cod articol: 2641348
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2641348
    EAN / GTIN 4002805931462
    Număr producător 2641348
    L-Număr L60160 2504

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 300 N-m / 15 - 220 lbf-ft (șuruburi cu valoare de ghidare M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
    Curvă dinamometrică pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
    Design:
    Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
    Pentru strângere controlată pe dreapta
    Cu clichet reversibil de 1/2″
    Construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
    Mâner din plastic cu formă ergonomică, cu ajutor de calibrare
    Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft cu vernier, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
    Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
    Sistemul de eliberare produce un semnal tactil și sonor clar de eliberare
    Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de informare
    Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, care nu este inclusă
    Sistem de reglare-reglare cu fuziune.

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 21,25 mm
    • Tip de acționare: Clichet cu pârghie
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Număr de dinți: 48
    • Direcția de strângere: Dreapta
    • Depozitare: Cutie de plastic
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Fabricare
      • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 44 mm
    • Înălțime totală [mm]: 44 mm
    • Lungime totală [mm]: 615 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 526,1 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 42,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 22 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel, piese din plastic de înaltă calitate
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Unghiul de întoarcere: 7,5 °
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Consumatori
      • Energie
      • Mașini
      • Lucrătorii
      • Atelier
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze
      • Utilități

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături