GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 12/07mm

Cod articol: 260326 12/07
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A12X SDUCR/L07
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 16 mm
Decalaj central L3 9 mm
Zonă fără prindere S 72 mm
Lungimea totală L 120 mm
Lungime activă L1 60 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 38
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260326 12/07
EAN / GTIN 4067263619789
Număr producător 260326 12/07

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 12/07mm

GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 12/07mm

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
145,75 €
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
265,74 €
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
168,41 €
129,00 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
109,18 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
229,69 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
177,16 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
167,38 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
172,00 €
€ 124,00
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
856,74 DKK
637,71  DKK
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.594,28  DKK
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
1218,06 DKK
923,80  DKK
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
797,14  DKK
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
1.028,09  DKK
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.951,87  DKK
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
1.028,09  DKK
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
1.028,09  DKK
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.519,78  DKK
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
€ 209,00
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
€ 281,00
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
€ 285,00
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
€ 223,00
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
€ 115,00
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
€ 132,00
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
€ 260,00
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
€ 271,00
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
€ 193,00
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
€ 199,00
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
€ 111,50
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.136,11  DKK
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
830,66  DKK
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
830,66  DKK
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
841,84  DKK
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
789,69  DKK
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
841,84  DKK
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
2.391,42  DKK
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
2.391,42  DKK
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
321,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
321,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,63 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
110,50 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
139,50 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
131,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
139,50 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
137,50 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
157,50 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
379,00 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
379,00 €
Lungimea totală L 120 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm
Răcire interioară da da da da da da da ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja taip da da taip taip taip taip taip taip taip taip
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta rechts rechts højre højre højre højre højre højre højre højre rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts højre højre højre højre højre højre højre højre dešininis pe dreapta pe dreapta dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Boorstang Boorstang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Ištekinimo laikiklis Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis Ištekinimo laikiklis

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături