{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ nominal D | 28 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Standard | Normă de lucru | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Semistandard | da | |
Referinţă de prindere | 24 mm | |
Lungimea tăişului l1 | 12 mm | |
Lungime cap l | 26 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/rot | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239710 28 | |
EAN / GTIN | 4062406115296 | |
Număr producător | 239710 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de alezat metaloceramic HPC H7 oţel Gaură străpunsă, neacoperită, ⌀ nominal D: 28mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
290,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
290,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Toleranţa de găurire | H7 | H7 |
Răcire interioară | da | da |
Lungime cap l | 26 mm | 26 mm |
⌀ nominal D | 28 mm | 28 mm |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată |
Tip produs | Placuță pentru alezare | Placuță pentru alezare |