Cap de alezat metaloceramic HPC H7 oţel Gaură străpunsă 36 mm

Cod articol: 239710 36
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Metaloceramice
  • Standard: Normă de lucru
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie TopCut
    ⌀ nominal D 36 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Metaloceramice
    Standard Normă de lucru
    Toleranţa de găurire H7
    Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
    Strategie de aşchiere HPC
    Răcire interioară da
    Semistandard da
    Referinţă de prindere 29 mm
    Lungimea tăişului l1 12 mm
    Lungime cap l 30 mm
    Număr de dinţi Z 8
    Suport recomandat GARANT TopCut
    Deschiderea cheii 24 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,8 mm/rot
    Tip produs Placuță pentru alezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 239710 36
    EAN / GTIN 4062406115333
    Număr producător 239710 36

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Fontă
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de alezoare cu cap interschimbabil rectificat pentru toleranţă IT7. Geometrie de tăiere ajustată pentru tipul de utilizare.
    Concentricitatea sistemului ≤ 5µm (raportată la cap şi suport) în stare montată.
    Cu tăiş scurt şi spiră pe stânga.

    Aplicaţie:

    Pentru găuri străpunse.
    Pentru alezare HPC / HSC.

    Notă:

    Lungime totală utilizabilă = L1 (dispozitiv de prindere cod 239740 / 239745) + l (cap interschimbabil de la codul 239710 până la codul 239720).
    Cheie de strângere adecvată, cod 219987. Inserţie pentru cheia dinamometrică, cod 219986.
    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături