KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 35,5 mm

Cod articol: 236603 35,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 35,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 144 mm
Lungime activă LA 185 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110408 38-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236603 35,5
EAN / GTIN 4047109203143
Număr producător U44 63550

Descriere

Execuţie:

Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,3

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Notă:

  • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
  • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
  • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
  • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 35,5 mm

KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 35,5 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
808,55 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
611,00 €
Număr de dinţi Z 1 1
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D 4×D
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set
Coadă tip ABS ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
Lungime activă LA 185 170

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături