{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 42 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Innenkühlung | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 168 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 21/32 inch | |
Lungime activă LA | 212 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 120408 42-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 42 | |
EAN / GTIN | 4047109203181 | |
Număr producător | U44 64200 | |
Producător | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |