{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 124 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 7/32 inch | |
Lungime activă LA | 163 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198456 | |
Număr producător | U44 63100 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 31 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
788,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime utilă L1 | 124 | 124 | 124 | 127 |
Lungime activă LA | 163 | 153 | 148 | 154 |