{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 30 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 120 mm | |
Lungime activă LA | 155 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 30 | |
EAN / GTIN | 4047109194465 | |
Număr producător | U44 53000 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 30mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
751,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
671,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Lungime utilă L1 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm | 150 mm |
Lungime activă LA | 155 mm | 149 mm | 143 mm | 150 mm | 185 mm |