{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 68 mm | |
Lungime activă LA | 99 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 12-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 17 | |
EAN / GTIN | 4047109194281 | |
Număr producător | U44 51700 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 17 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
614,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
313,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Lungime utilă L1 | 68 | 68 | 68 | 71 |
Lungime activă LA | 99 | 92 | 85 | 87 |