{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17.5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 72 mm | |
pentru ⌀ inch | 11/16 inch | |
Lungime activă LA | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 12-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236601 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190405 | |
Număr producător | U44 11750 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 4×D, ⌀ DC: 17,5mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
540,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
313,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
557,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 17.5 | 17.5 | 17,5 | 17,5 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Lungime utilă L1 | 72 mm | 72 mm | 71 mm | 90 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |