{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 124 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 7/32 inch | |
Lungime activă LA | 148 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236601 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198838 | |
Număr producător | U44 33100 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 4×D, ⌀ DC: 31mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
715,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 148 mm | 153 mm | 148 mm | 154 mm |