{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 26 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 104 mm | |
Lungime activă LA | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236601 26 | |
EAN / GTIN | 4047109181557 | |
Număr producător | U44 22600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 26 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
590,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
488,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
340,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ nominal D | 26 | 26 | 26 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 | 60 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Lungime utilă L1 | 104 | 104 | 107 |