{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 28 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 112 mm | |
Lungime activă LA | 134 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236601 28 | |
EAN / GTIN | 4047109194427 | |
Număr producător | U44 22800 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 28 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
677,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 112 | 112 | 112 | 115 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 134 | 136 | 134 | 139 |