{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 28 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 112 mm | |
Lungime activă LA | 136 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 1,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 196 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232310 28 | |
EAN / GTIN | 4045197552921 | |
Număr producător | 232310 28 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 28 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 112 | 112 | 115 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 136 | 134 | 139 |