{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 28,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 116 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 inch | |
Lungime activă LA | 139 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236601 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109194434 | |
Număr producător | U44 22850 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 28,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
667,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
525,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
⌀ nominal D | 28,5 | 28,5 |
Lungime utilă L1 | 116 | 116 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 | 1 1/8 |