{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 15 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
Lungime activă LA | 95 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 15 | |
Număr producător | U12 51500 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 15 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
580,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
306,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-... | WOEX 030204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | 60 mm | 63 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 95 mm | 84 mm | 79 mm |