KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 43 mm

Cod articol: 235502 43
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ nominal D 43
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
    Răcire interioară da
    Lungime utilă L1 129 mm
    Lungime activă LA 168 mm
    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Lungimea cozii Ls 60 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 120508 44-..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Lungimea totală L 228 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 235502 43
    EAN / GTIN 4047109026544
    Număr producător U11 84300

    Descriere

    Execuţie:

    Cu prindere combinată.
    • Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranţă a aşchiilor.
    • Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

    Aplicaţie:

    • Utilizare fixă şi rotativă.
    • Pentru condiţii dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
    • Pentru găuri cu toleranţă de ±0,2 mm.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Notă:

    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 43 mm

    KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 43 mm

    La cerere
    Livrabil în 6-8 săptămâni
    0 livrabil imediat
    594,31 €
    La cerere
    În stoc
    7 livrabil imediat
    308,00 €
    La cerere
    În stoc
    8 livrabil imediat
    364,00 €
    Număr de dinţi Z 1 1 1
    Lungimea totală L 228 185 228
    ⌀ nominal D 43 43 43
    ⌀ cozii Ds 32 32 32
    Lungimea cozii Ls 60 60 60
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
    Lungime activă LA 168 125 168

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături