{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 32 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 96 mm | |
Lungime activă LA | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 185 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 32 | |
EAN / GTIN | 4047109024533 | |
Număr producător | U11 83200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 32 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
495,43 €
384,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
346,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da |
⌀ nominal D | 32 | 32 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Lungime utilă L1 | 96 | 96 |
Lungime activă LA | 125 | 125 |