KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 35 mm

Cod articol: 235502 35
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ nominal D 35
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
    Răcire interioară da
    Lungime utilă L1 105 mm
    pentru ⌀ inch 1 3/8 inch
    Lungime activă LA 134 mm
    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Lungimea cozii Ls 60 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 120508 44-..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Lungimea totală L 194 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 235502 35
    EAN / GTIN 4047109026469
    Număr producător U11 83500

    Descriere

    Execuţie:

    Cu prindere combinată.
    • Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranţă a aşchiilor.
    • Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

    Aplicaţie:

    • Utilizare fixă şi rotativă.
    • Pentru condiţii dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
    • Pentru găuri cu toleranţă de ±0,2 mm.

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Notă:

    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături