{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 27 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 81 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/16 inch | |
Lungime activă LA | 105 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 27 | |
EAN / GTIN | 4047109024489 | |
Număr producător | U11 82700 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 27 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
444,96 €
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
346,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 05T304 |
⌀ nominal D | 27 | 27 |
Lungime utilă L1 | 81 | 81 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 105 | 105 |