{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 16,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 51 mm | |
Lungime activă LA | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109098404 | |
Număr producător | U11 61650 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 16,5mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
421,27 €
285,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
370,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set |
Răcire interioară | da | da |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | 50 mm |
Lungime utilă L1 | 51 mm | 51 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 75 mm | 68 mm |