{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 34 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 102 mm | |
Lungime activă LA | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 191 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 34 | |
EAN / GTIN | 4047109026452 | |
Număr producător | U11 83400 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 34mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
636,54 €
411,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
454,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
359,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Lungime utilă L1 | 102 mm | 102 mm | 105 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 131 mm | 127 mm | 133 mm |