{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 14,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 30 mm | |
Lungime activă LA | 44 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234000 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739063 | |
Număr producător | 234000 14,5 |