GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 37,5 mm

Cod articol: 234000 37,5
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 2×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 37,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 76 mm
Lungime activă LA 103 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 68 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130511
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 20IP (6,3 Nm)
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234000 37,5
EAN / GTIN 4045197740021
Număr producător 234000 37,5

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 130511.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături