{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 40 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 80 mm | |
Lungime activă LA | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 130511 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234000 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740076 | |
Număr producător | 234000 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 40 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
490,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
388,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 130511 | WOEX 06T304 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 40 | 32 | 40 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC |
Lungime utilă L1 | 80 | 80 | 84 |