{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 22 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 44 mm | |
Lungime activă LA | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197739711 | |
Număr producător | 234000 22 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 22 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
366,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
291,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
⌀ nominal D | 22 | 22 | 22 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC |
Lungime utilă L1 | 44 | 44 | 47 |
Lungime activă LA | 63 | 68 | 66 |