GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 18,5 mm

Cod articol: 234000 18,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 2×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Drill
    ⌀ nominal D 18,5
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 38 mm
    Lungime activă LA 56 mm
    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Lungimea cozii Ls 56 mm
    Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 060305
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 234000 18,5
    EAN / GTIN 4045197739643
    Număr producător 234000 18,5

    Descriere

    Execuţie:

    Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
    Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

    Descriere:

    Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

    Adaptat pentru:

    Plăcuțe rotative SOGX 060305.

    Notă:

    Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 18,5 mm

    GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 18,5 mm

    La cerere
    În stoc
    5 livrabil imediat
    348,00 €
    La cerere
    În stoc
    26 livrabil imediat
    275,48 €
    180,00 €
    Număr de dinţi Z 1 1
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D 2×D
    Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ cozii Ds 25 25
    Lungimea cozii Ls 56 56
    Strategie de aşchiere HPC HPC
    Lungime activă LA 56 56

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături