{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 41 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 123 mm | |
Lungime activă LA | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 1,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 06T304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232300 41 | |
EAN / GTIN | 4045197346216 | |
Număr producător | 232300 41 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 41 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
371,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
517,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |