Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 37 mm

Cod articol: 232300 37
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal D 37
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizare găurire Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Lungime utilă L1 111 mm
    Lungime activă LA 150 mm
    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Lungimea cozii Ls 60 mm
    Limită maximă de ajustare Vmax 1,5 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 10IP (2,8 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Lungimea totală L 210 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232300 37
    EAN / GTIN 4045197346162
    Număr producător 232300 37

    Descriere

    Execuţie:

    Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

    Aplicaţie:

    Pentru utilizare fixă şi rotativă.
    Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
    De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

    Adaptat pentru:

    Plăcuţe amovibile WOEX 06T304.

    Notă:

    ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
    Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 buc.).
    Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opţiunea „Formulare”.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată  37 mm

    Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 37 mm

    La cerere
    În stoc
    11 livrabil imediat
    364,00 €
    La cerere
    În stoc
    15 livrabil imediat
    308,00 €
    Utilizare găurire Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304 WOEX 06T304
    ⌀ nominal D 37 37
    Lungimea cozii Ls 60 60
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
    Lungime activă LA 150 113

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături