Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 25 mm

Cod articol: 232300 25
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 25
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Lungime utilă L1 75 mm
Lungime activă LA 99 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,5 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 8IP (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 155 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232300 25
EAN / GTIN 4045197346032
Număr producător 232300 25

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

Aplicaţie:

Pentru utilizare fixă şi rotativă.
Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Adaptat pentru:

Plăcuţe amovibile WOEX 05T304.

Notă:

ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 buc.).
Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opţiunea „Formulare”.