{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 34 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 102 mm | |
Lungime activă LA | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 191 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232300 34 | |
EAN / GTIN | 4045197346131 | |
Număr producător | 232300 34 |