WOEX 06T304 E INOX

Cod articol: 232780 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,95 € / buc.
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304 E
Categorie HB7640
Materialul sculei Carbură
Strategie de aşchiere MTC
Avans f 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232780 INOX
EAN / GTIN 4045197346704
Număr producător 232780 INOX

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.