{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 180-054-25A-3D | |
Denumirea producătorului | DCN 180-054-25A-3D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231705 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291094 | |
Număr producător | 3260082 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 18
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
356,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 54 mm | 57 mm | 66,7 mm | 69,8 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |