{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 250-075-32A-3D | |
Denumirea producătorului | DCN 250-075-32A-3D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231705 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290943 | |
Număr producător | 3202462 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 25
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
536,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
390,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
417,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 75 mm | 78 mm | 85,7 mm | 85,7 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |