{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Lungime utilă L1 | 30 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 100-030-16A-3D | |
Denumirea producătorului | DCN 100-030-16A-3D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231705 10 | |
EAN / GTIN | 7291075291070 | |
Număr producător | 3260080 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 10
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
240,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 10 mm - 10,4 mm | 10 mm - 10,49 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 30 mm | 32 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |