Burghiu suport HiPer-Drill 10 mm

Cod articol: 231605 10
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HiPer-Drill
    Execuţie 3×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval ⌀ Dc 10 mm - 10,49 mm
    Lungime utilă L1 32 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Lungimea cozii Ls 48 mm
    Şurub de strângere 231999 5IP1 (0,2 Nm)
    Lungimea totală L 99 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231605 10
    EAN / GTIN 4045197716101
    Număr producător 231605 10

    Descriere

    Execuţie:

    • Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
    • Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
    • Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
    • Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.
    Fabricat în proces aditiv.

    Aplicaţie:

    Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

    Notă:

    Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
    La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
    Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături