Burghiu suport HiPer-Drill 36 mm

Cod articol: 231605 36
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Execuţie 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 36 mm - 36,99 mm
Lungime utilă L1 111 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Lungimea cozii Ls 60 mm
Şurub de strângere 231999 20IP1 (7,5 Nm)
Lungimea totală L 222 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231605 36
EAN / GTIN 4045197725967
Număr producător 231605 36

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
  • Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
  • Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
  • Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu suport HiPer-Drill  36 mm

Burghiu suport HiPer-Drill 36 mm

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
691,00 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
448,05 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
437,75 €
Interval ⌀ Dc 36 ;36,99 36 ;47 36 ;47
Număr de dinţi Z 2 2 2
Execuţie 3×D 3×D 3×D
Răcire interioară da da da
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766 Con Morse
Lungime utilă L1 111 120,7 120,6
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături