Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 36

Cod articol: 232272 36
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 3×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Lungime utilă L1 120,6 mm
Dimensiune con Morse CM 4
Şuruburi de strângere 232990 TX20
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232272 36
EAN / GTIN 4062406105907
Număr producător 232272 36

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 36

Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 36

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
437,75 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
448,05 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
691,00 €
Interval ⌀ Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm
Număr de dinţi Z 2 2 2
Execuţie 3×D 3×D 3×D
Răcire interioară da da da
Coadă tip Con Morse ISO 9766 ISO 9766
Lungime utilă L1 120,6 mm 120,7 mm 111 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile