{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 3×D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Lungime utilă L1 | 69,8 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX9 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232272 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105884 | |
Număr producător | 232272 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 18
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
356,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | Con Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 69,8 mm | 57 mm | 66,7 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |