Burghiu suport HiPer-Drill 33 mm

Cod articol: 231605 33
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HiPer-Drill
    Execuţie 3×D
    Coadă tip ISO 9766
    Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Interval ⌀ Dc 33 mm - 33,99 mm
    Lungime utilă L1 102 mm
    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Lungimea cozii Ls 60 mm
    Şurub de strângere 231999 20IP (7,5 Nm)
    Lungimea totală L 209 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231605 33
    EAN / GTIN 4045197725936
    Număr producător 231605 33

    Descriere

    Execuţie:

    • Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
    • Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
    • Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
    • Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

    Aplicaţie:

    Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

    Notă:

    Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
    La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
    Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături