{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Lungime utilă L1 | 39 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 130-039-16A-3D | |
Denumirea producătorului | DCN 130-039-16A-3D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231705 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290899 | |
Număr producător | 3202423 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 13
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
292,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 39 mm | 41 mm | 34,9 mm | 35 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |